Vis à métaux filetage métrique Spartex VAPTHFBI4,2X16EFA2CV, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 16 mm | Norme: HORS NORME
fendus et revêtement en argent lisse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTHFBI4,2X16EFA2CV
Rubix :U600-8273647
Fabricant :95042BL042 16
EAN :4043377342997


Résumé technique
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS BIMETAL EPDM SW 4,2X16 EF INOXA2BIMETAL 95042BL042 16
fendus et revêtement en argent lisse A2BIMETAL 4,2X16 SW7
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
| Taille empreinte | sw7 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
590,35 € HT
/ 500 unités
708,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
16 mm