Œillet et boulon à œil Spartex BOUOEIL12X120EFA4-50, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 120 mm | Norme: DIN 444
Vis à œil
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BOUOEIL12X120EFA4-50
Rubix :U600-8286639
Fabricant :0444412 120/120
EAN :4043377410061


Résumé technique
| Longueur | 120 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 444 |
Détails articles : CORP BOULON OEIL 12X120 DIN 444 EF INOX A4-50 0444412 120/120
Vis à oeil, form LB A4-50 12X120
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 120 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 444 |
| Diamètre métrique | M12 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
850,42 € HT
/ 25 unités
1 020,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
120 mm