Œillet et boulon à œil Spartex PITM30X8A2, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 30 mm | Norme: HORS NORME
Piton avec filetage métrique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :PITM30X8A2
Rubix :U600-8305115
Fabricant :907828 30
EAN :4043377320940


Résumé technique
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : PITON D 8 30MM INOX A2 907828 30 907828 30
Piton avec filetage métrique A2 8X
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M8 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,33 € HT
/ 100 unités
238,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours