Vis à bois Spartex TIR8X200PFA2-50, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 200 mm | Norme: DIN 571
Vis à bois hexagonales
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TIR8X200PFA2-50
Rubix :U600-8275185
Fabricant :057128 200
EAN :4043377045638


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TIREFOND 8X200 PF DIN 571 INOX A2-50 057128 200
Vis à bois hexagonales A2-50 8X200 SW13
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Norme | DIN 571 |
| Forme de la tête | th |
| Taille empreinte | sw13 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,65 € HT
/ 50 unités
226,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
200 mm