Vis à bois Spartex VBTFBF5X45PFA4-50, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 95
Vis à bois à tête fraisée bombée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFBF5X45PFA4-50
Rubix :U600-8270292
Fabricant :009545 45
EAN :4043377018144


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS BOIS TF BF 5X45 PF DIN 95 INOX A4-50 009545 45
Vis à bois à tête fraisée bombée fendues A4-50 5X45
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 95 |
| Forme de la tête | fraisée bombée |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,26 € HT
/ 200 unités
163,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
5 mm
Longueur
45 mm