Vis à bois Spartex VATFCUT3X40PFA1, Diamètre de filetage: 3 mm | Longueur: 40 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFCUT3X40PFA1
Rubix :U600-8272937
Fabricant :9147400630 40/24
EAN :4043377387295


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS TERRASSE TF TX 3X40/24 CUT INOX A1 9147400630 40/24
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut A1 3X40/24 TX10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t10 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A1 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,60 € HT
/ 200 unités
25,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
40 mm