Vis à bois Spartex VBTFBF3,5X20PFA4-50, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 95
Vis à bois à tête fraisée bombée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFBF3,5X20PFA4-50
Rubix :U600-8270402
Fabricant :0095435 20
EAN :4043377017789


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS BOIS TF BF 3,5X20 PF DIN 95 INOX A4-50 0095435 20
Vis à bois à tête fraisée bombée fendues A4-50 3,5X20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 95 |
| Forme de la tête | fraisée bombée |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,88 € HT
/ 200 unités
58,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
3,5 mm
Longueur
20 mm