Vis à bois Spartex VATCPZ4,5X40EFA2-50, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 40 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête ronde renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :VATC4,5X40EFPOZA2
Spartex :VATCPZ4,5X40EFA2-50
Rubix :U600-8306191
Fabricant :9048245 40
EAN :4043377202765


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS AGGLO TETE RONDE 4,5X40 EF PZ2 RF INOXA2-50 9048245 40
Vis pour agglomérés à tête ronde renforcée A2-50 4,5X40 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | bombée |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,98 € HT
/ 200 unités
53,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
40 mm