Vis à bois Spartex VBTFF3X10PFA2-50, Diamètre de filetage: 3 mm | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 97
Vis à bois à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFF3X10PFA2-50
Rubix :U600-8272340
Fabricant :009723 10
EAN :4043377021199


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS BOIS TF FDU 3X10 DIN 97 PF INOX A2-50 009723 10
Vis à bois à tête fraisée fendues A2-50 3X10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 97 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,30 € HT
/ 200 unités
17,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
10 mm