Vis à bois Spartex TIR12X180PFA2-50, Diamètre de filetage: 12 mm | Longueur: 180 mm | Norme: DIN 571
Vis à bois hexagonales
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TIR12X180PFA2-50
Rubix :U600-8275352
Fabricant :0571212 180
EAN :4043377044747


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 180 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TIREFOND 12X180 PF DIN 571 INOX A2-50 0571212 180
Vis à bois hexagonales A2-50 12X180 SW19
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 180 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Norme | DIN 571 |
| Forme de la tête | th |
| Taille empreinte | sw19 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,85 € HT
/ 25 unités
208,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
180 mm