Vis à bois Spartex VBTFF4X30PFA4-50, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 97
Vis à bois à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFF4X30PFA4-50
Rubix :U600-8272289
Fabricant :009744 30
EAN :4043377022714


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS BOIS TF FDU 4X30 DIN 97 PF INOX A4-50 009744 30
Vis à bois à tête fraisée fendues A4-50 4X30
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 97 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,02 € HT
/ 200 unités
78,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
30 mm