Vis à bois Spartex VBDRPZ6X30EFA2-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 7996
Vis à bois demi-rondes à empreinte cruciforme
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBDRPZ6X30EFA2-50
Rubix :U600-8270767
Fabricant :7996260 30
EAN :4043377184979


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS BOIS D-RD 6X30 PF DIN 7996 INOX A2-50 7996260 30
Vis à bois demi-rondes à empreinte cruciforme A2-50 6X30 pz3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | DIN 7996 |
| Forme de la tête | semi-ronde |
| Taille empreinte | pz3 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,66 € HT
/ 200 unités
115,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
30 mm