Vis à bois Spartex VBTP8X260TXPFA2-50, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 260 mm | Norme: HORS NORME

Vis à bois à tête plate pointe Cut

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VBTP8X260TXPFA2-50
Rubix :U600-8271315
Fabricant :9250280 260/80
EAN :4043377353320
VIS BOIS TPL TX 8X260/80 P CUT PF A2-50 9250280 260/80

Résumé technique

Diamètre de filetage8 mm
Longueur260 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS BOIS TPL TX 8X260/80 P CUT PF A2-50 9250280 260/80


Vis à bois à tête plate pointe Cut A2-50 8X260/80 T40

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage8 mm
Longueur260 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeHORS NORME
Forme de la têteplate
Taille empreintet40
Type de filetagebois
Typepointe cut
Catégorie de qualitéA2-50
Surface de filetagepartiel
550,82 € HT
/ 50 unités
660,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

260 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.