Vis à bois Spartex VBTP5X90TXPFA4-50, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 90 mm | Norme: HORS NORME

Vis à bois à tête plate pointe Cut

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VBTP5X90TXPFA4-50
Rubix :U600-8271399
Fabricant :9250450 90/54
EAN :4043377376299
VIS BOIS TPL TX 5X90/54 P CUT PF A4-50 9250450 90/54
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage5 mm
Longueur90 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS BOIS TPL TX 5X90/54 P CUT PF A4-50 9250450 90/54


Vis à bois à tête plate pointe Cut A4-50 5X90/54 T25
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage5 mm
Longueur90 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeHORS NORME
Forme de la têteplate
Taille empreintet25
Type de filetagebois
Typepointe cut
Catégorie de qualitéA4-50
Surface de filetagepartiel
239,03 € HT
/ 100 unités
286,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

90 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.