Vis à bois Spartex VATFBRTX3,5X40EFA4-50, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 40 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête fraisée bombée renforcé
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFBRTX3,5X40EFA4-50
Rubix :U600-8273477
Fabricant :9046435 40
EAN :4043377380951


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS AGGLO TETE FRAISEE 3,5X40 EF TX15 INOXA4-50 9046435 40
Vis pour agglomérés à tête fraisée bombée renforcé A4-50 3,5X40 T15
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée bombée |
| Taille empreinte | t15 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,38 € HT
/ 200 unités
58,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
40 mm