Vis à bois Spartex VBTP4X40TXPFA2-50, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 40 mm | Norme: HORS NORME
Vis à bois à tête plate pointe Cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTP4X40TXPFA2-50
Rubix :U600-8271442
Fabricant :9250240 40/24
EAN :4043377396167


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS BOIS TPL TX 4X40/24 P CUT PF A2-50 9250240 40/24
Vis à bois à tête plate pointe Cut A2-50 4X40/24 T20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | plate |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,52 € HT
/ 200 unités
141,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
40 mm