Vis à bois Spartex VBTP4,5X35TXPFA2-50, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 35 mm | Norme: HORS NORME
Vis à bois à tête plate pointe Cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTP4,5X35TXPFA2-50
Rubix :U600-8271470
Fabricant :9250245 35/24
EAN :4043377396266


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS BOIS TPL TX 4,5X35/24 P CUT PF A2-50 9250245 35/24
Vis à bois à tête plate pointe Cut A2-50 4,5X35/24 T20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | plate |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,04 € HT
/ 200 unités
156,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
35 mm