Vis à bois Spartex VBTP10X150TXPFA2-50, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 150 mm | Norme: HORS NORME
Vis à bois à tête plate pointe Cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTP10X150TXPFA2-50
Rubix :U600-8271536
Fabricant :92502100 150/80
EAN :4043377411617


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 150 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS BOIS TPL TX 10X150/80 P CUT PF A2-50 92502100 150/80
Vis à bois à tête plate pointe Cut A2-50 10X150/80 T40
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 150 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | plate |
| Taille empreinte | t40 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
395,56 € HT
/ 50 unités
474,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
150 mm