Vis à bois Spartex VBTFF5X50PFA4-50, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 97
Vis à bois à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFF5X50PFA4-50
Rubix :U600-8272243
Fabricant :009745 50
EAN :4043377022981


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS BOIS TF FDU 5X50 DIN 97 PF INOX A4-50 009745 50
Vis à bois à tête fraisée fendues A4-50 5X50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 97 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,68 € HT
/ 200 unités
144,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
50 mm