Vis à bois Spartex VATFBRTX4,5X25EFA2-50, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 25 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête fraisée bombée renforcé
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFBRTX4,5X25EFA2-50
Rubix :U600-8273436
Fabricant :9046245 25
EAN :4043377200044


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS AGGLO TETE FRAISEE 4,5X25 EF TX20 INOXA2-50 9046245 25
Vis pour agglomérés à tête fraisée bombée renforcé A2-50 4,5X25 T20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée bombée |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,75 € HT
/ 500 unités
107,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
25 mm