Vis à bois Spartex VBTFBF4,5X50PFA4-50, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 95
Vis à bois à tête fraisée bombée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFBF4,5X50PFA4-50
Rubix :U600-8270358
Fabricant :0095445 50
EAN :4043377018038


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS BOIS TF BF 4,5X50 PF DIN 95 INOX A4-50 0095445 50
Vis à bois à tête fraisée bombée fendues A4-50 4,5X50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 95 |
| Forme de la tête | fraisée bombée |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,48 € HT
/ 200 unités
146,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
4,5 mm
Longueur
50 mm