Vis à bois Spartex VBDECO3,2X25PFA2-50, Diamètre de filetage: 3.2 mm | Longueur: 25 mm | Norme: HORS NORME
Vis bois tête décorative a. encoche et,nerv. coup.
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBDECO3,2X25PFA2-50
Rubix :U600-8270891
Fabricant :9242232 25/17
EAN :4043377389923


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS BOIS DECO TX PF 3,2X25/17 INOXA2-50 9242232 25/17
Vis bois tête décorative a. encoche et,nerv. coup. A2-50 3,2X25/17 TX10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | tête réduite |
| Taille empreinte | t10 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,62 € HT
/ 200 unités
24,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
25 mm