Vis à bois Spartex VBTFPP4X70TXPFA1, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 70 mm | Norme: HORS NORME
Vis à bois à tête fraisée avec pointe de perçage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFPP4X70TXPFA1
Rubix :U600-8272124
Fabricant :9244400640 70/42
EAN :4043377319289


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS BOIS TF POINTE TX 4X70/42 P PERC INOXA1 9244400640 70/42
Vis à bois à tête fraisée avec pointe de perçage A1 4X70/42 T15
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t15 |
| Type de filetage | bois |
| Type | autoperceuse |
| Catégorie de qualité | A1-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,54 € HT
/ 200 unités
75,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
70 mm