Vis à bois Spartex VBTRF5,5X30PFA2-50, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 96
Vis à bois à tête demi-ronde fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTRF5,5X30PFA2-50
Rubix :U600-8271211
Fabricant :0096255 30
EAN :4043377019394


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS BOIS TF DR 5,5X30 PF DIN 96 INOX A2-50 0096255 30
Vis à bois à tête demi-ronde fendues A2-50 5,5X30
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 96 |
| Forme de la tête | semi-ronde |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,40 € HT
/ 200 unités
96,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
30 mm