Vis à bois Spartex VBTRF4,5X50PFA4-50, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 96
Vis à bois à tête demi-ronde fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTRF4,5X50PFA4-50
Rubix :U600-8271079
Fabricant :0096445 50
EAN :4043377020307


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS BOIS TF DR 4,5X50 PF DIN 96 INOX A4-50 0096445 50
Vis à bois à tête demi-ronde fendues A4-50 4,5X50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 96 |
| Forme de la tête | semi-ronde |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,76 € HT
/ 200 unités
165,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
Longueur
50 mm