Vis de fixation rapide Spartex VAC4A4, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 0 mm | Norme: HORS NORME
Vis à anneau, coulées
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAC4A4
Rubix :U600-8275113
Fabricant :058044
EAN :4043377409355

Détails articles : VIS ANNEAU COULE M.4 INOX A4 058044
Vis à anneau, coulées A4 4X0
Informations techniques
Attributs
| Norme | hors norme |
|---|---|
| Longueur | 0 mm |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Forme de la tête | anneau |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,10 € HT
/ 25 unités
103,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
4 mm
