Vilebrequin Facom R.110, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Longueur: 360 mm | Finition: Chromé

Vilebrequin 1/4"

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :R.110
Rubix :0139-5008638
EAN :3148510518503
VILEBREQUIN 1/4' R.110

Résumé technique

Carré d'entraînement1/4 ''
Longueur360 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VILEBREQUIN 1/4' R.110


Vilebrequin 1/4"
- Poignée tournante en pvc.
d [mm]: 21 d1 [mm]: 8 H [mm]: 110 L [mm]: 360 L1 [mm]: 130 L2 [mm]: 120 [g]: 220

Points forts

Grande rapidité de manoeuvre.• Poignée tournante en pvc.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/4 ''
Longueur360 mm
Finitionchromé
21,99 € HT
/ unité
26,39 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h