Vilebrequin Facom S.110, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Longueur: 402 mm | Finition: Chromé
Vilebrequin 1/2"
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :S.110
Rubix :0139-5008639
EAN :3148510566009



Documents
Détails articles : VILEBREQUIN 1/2' - S.110 - (UC5)
Conçu pour accélérer les cycles de vissage, le S.110 de Facom combine un entraînement carré 1/2" et une poignée tournante en PVC pour une rotation continue et sans effort.
Caractéristiques :
Le vilebrequin S.110 permet d'exercer une rotation libre et continue, ce qui en fait l'accessoire le plus adapté dès que la configuration d'accès à la fixation le permet. L'entraînement s'effectue en carré 1/2", compatible avec les douilles standard de même carré. Il ne permet pas d'appliquer un couple de serrage très élevé, mais augmente la rapidité lors de l'engagement des vis et des écrous. L'utilisation avec des embouts série 2 (5/16") est possible via la douille porte-embouts S236 ; les embouts série 3 (1/2") se montent quant à eux avec la douille porte-embouts S237. La poignée tournante en PVC favorise le maintien en rotation prolongée sans brûlures de la paume de la main. La finition chromée brillante contribue à la résistance à la corrosion et facilite l'entretien de l'outil.
Spécifications :
- Carré d'entraînement : 1/2".
- Longueur totale : 402 mm.
- Hauteur : 115 mm.
- Longueur de la deuxième poignée : 130 mm.
- Diamètre de tige : 12 mm.
- Poids net : 0,51 kg.
- Matériau de la poignée : PVC.
- Finition : chromée brillante.
- Référence fabricant : S.110.
- Garantie à vie Facom.
Normes :
- DIN 3122 : norme allemande définissant les dimensions et tolérances des vilebrequins à carré d'entraînement, garantissant l'interchangeabilité avec les douilles conformes.
- ISO 3315 : norme internationale fixant les caractéristiques dimensionnelles et mécaniques des vilebrequins à main, assurant la conformité aux standards industriels mondiaux.
Caractéristiques :
Le vilebrequin S.110 permet d'exercer une rotation libre et continue, ce qui en fait l'accessoire le plus adapté dès que la configuration d'accès à la fixation le permet. L'entraînement s'effectue en carré 1/2", compatible avec les douilles standard de même carré. Il ne permet pas d'appliquer un couple de serrage très élevé, mais augmente la rapidité lors de l'engagement des vis et des écrous. L'utilisation avec des embouts série 2 (5/16") est possible via la douille porte-embouts S236 ; les embouts série 3 (1/2") se montent quant à eux avec la douille porte-embouts S237. La poignée tournante en PVC favorise le maintien en rotation prolongée sans brûlures de la paume de la main. La finition chromée brillante contribue à la résistance à la corrosion et facilite l'entretien de l'outil.
Spécifications :
- Carré d'entraînement : 1/2".
- Longueur totale : 402 mm.
- Hauteur : 115 mm.
- Longueur de la deuxième poignée : 130 mm.
- Diamètre de tige : 12 mm.
- Poids net : 0,51 kg.
- Matériau de la poignée : PVC.
- Finition : chromée brillante.
- Référence fabricant : S.110.
- Garantie à vie Facom.
Normes :
- DIN 3122 : norme allemande définissant les dimensions et tolérances des vilebrequins à carré d'entraînement, garantissant l'interchangeabilité avec les douilles conformes.
- ISO 3315 : norme internationale fixant les caractéristiques dimensionnelles et mécaniques des vilebrequins à main, assurant la conformité aux standards industriels mondiaux.
Points forts
- La rotation libre et continue de la poignée en PVC réduit le temps de manœuvre sur les fixations accessibles, par rapport à une clé à cliquet.
- La deuxième prise de 130 mm procure un point d'appui stable pour l'amorçage du serrage ou le déblocage des fixations récalcitrantes.
- La finition chromée brillante limite l'accroche des salissures et simplifie le nettoyage en fin d'intervention.
- La garantie à vie protège l'investissement sur toute la durée d'utilisation de l'outil.
- La deuxième prise de 130 mm procure un point d'appui stable pour l'amorçage du serrage ou le déblocage des fixations récalcitrantes.
- La finition chromée brillante limite l'accroche des salissures et simplifie le nettoyage en fin d'intervention.
- La garantie à vie protège l'investissement sur toute la durée d'utilisation de l'outil.
Applications
Le S.110 trouve sa place dans tous les contextes où le vissage en rotation libre est mécaniquement possible : accès dégagé à la fixation, visserie longue ou passage de nombreux filets à faible couple. En maintenance industrielle, il intervient lors du démontage de capots, de brides, de boîtiers de protection ou de sous-ensembles mécaniques répétitifs. En mécanique automobile et poids lourds, il accompagne les opérations de dépose et repose d'éléments moteur, de trains roulants ou de systèmes de transmission. Les ateliers de montage en série, les services d'entretien d'équipements agricoles ou de matériels de travaux publics tirent également parti de sa rapidité d'exécution.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Longueur | 402 mm |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,94 € HT
/ unité
28,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h