Lime de fraisage rotative Facom VFA.1202
VFA - Fraises-limes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :VFA.1202
Rubix :0139-5020096
EAN :3148516296931


Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique |
| Longueur totale | 25 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE CYL VFA.1202
VFA - Fraises-limes
- Fraises en carbure de tungstène.
- Hélice à droite.
- Diamètre de tige des fraises-limes : 6 mm.
- Fraises en carbure de tungstène.
- Hélice à droite.
- Diamètre de tige des fraises-limes : 6 mm.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique |
| Longueur totale | 25 mm |
| Diamètre tête | 12 mm |
| Longueur utile | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,99 € HT
/ unité
268,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours