Vérin compact SMC MLGPM80TF-50Z-B

Vérin

Voir les informations techniques

Références

SMC :MLGPM80TF-50Z-B
Rubix :0338-2590829
Fabricant :10190484
VERIN GUIDE AVEC BLOQUEUR DE TIGE SRIE MLGP

Résumé technique

Typevérin de guidage compact à verrouillage retour
Diamètre vérin80 mm
Course du cylindre50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN GUIDE AVEC BLOQUEUR DE TIGE SRIE MLGP


Le vérin de guidage compact SMC MLGP80TF-50Z-B associe un guidage intégré à un verrouillage de retour pour maintenir la charge lorsque la pression baisse ou que l’air résiduel est relâché. La série MLGP permet l’arrêt en toute position et répond aux besoins de maintien de charge, de prévention de chute et de positionnement précis.
Caractéristiques
  • Verrouillage par ressort, sens retour (B).
  • Guidage compact avec alésage Ø80 mm et course 50 mm.
  • Double effet, fluide air, lubrification non requise.
  • Montage direct possible de petits auto-interrupteurs sur deux faces.

Spécifications
  • Pression maximale de service : 1,0 MPa (10 bar).
  • Pression minimale de fonctionnement : 0,2 MPa.
  • Pression de déverrouillage : 0,2 MPa ou plus.
  • Température ambiante et du fluide : -10 à 60 °C, sans gel.

Normes et instructions d'utilisation
  • Respecter les précautions SMC et le sens de verrouillage indiqué par le code B.
  • Installer et utiliser le produit conformément au manuel de la série MLGP.
  • Vérifier que les conditions de pression et de température restent dans la plage spécifiée.

Informations techniques


Attributs
Typevérin de guidage compact à verrouillage retour
Diamètre vérin80 mm
Course du cylindre50 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Pression maxi de service10 bar
Matièrecorps et bloc de verrouillage en aluminium allié anodisé dur, tige en acier chromé dur, palier en alliage de roulement
Diamètre d'alésage80 mm
1 036,38 € HT
/ unité
1 243,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours