Références
SMC :CDQMB100TF-35
Rubix :0338-2390405
Fabricant :00356510

Résumé technique
| Type | vérin compact guidé |
|---|---|
| Diamètre vérin | 100 mm |
| Course du cylindre | 35 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT GUIDE SERIE CQM100 CDQMB100TF-35
Le vérin compact guidé SMC CDQMB100TF-35 associe une tige de guidage intégrée à une architecture compacte pour les applications nécessitant une bonne tenue aux charges latérales et un positionnement précis.
Caractéristiques
Spécifications
Normes et instructions d'utilisation
Caractéristiques
- Tige de guidage intégrée pour limiter la rotation.
- Précision antirotation de ±0,2° ou moins.
- Résistance aux charges latérales 2 à 4 fois supérieure à celle d’un vérin compact CQ.
- Charge directement montable sur la plaque.
- Dimensions de montage compatibles avec les séries CQS et CQ2.
Spécifications
- Type : vérin compact guidé.
- Diamètre d’alésage : 100 mm.
- Course : 35 mm.
- Pression de service maxi : 1,0 MPa.
- Température d’utilisation : -10 à 70 °C.
- Fluide : air.
Normes et instructions d'utilisation
- Respecter les spécifications constructeur et les précautions SMC avant mise en service.
- Ne pas utiliser le produit en dehors des plages de pression et de température indiquées.
- Ne pas disassembler ni modifier le produit.
- Ne pas l’utiliser comme butée et prévoir une conception machine adaptée aux charges et aux arrêts d’urgence.
- Références de conformité mentionnées dans la documentation SMC : ISO 4414, ISO 4413, IEC 60204-1, ISO 10218-1.
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin compact guidé |
|---|---|
| Diamètre vérin | 100 mm |
| Course du cylindre | 35 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | alliage d'aluminium et acier inoxydable |
| Diamètre d'alésage | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
556,88 € HT
/ unité
668,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours