Vérin compact SMC CDQMB100TF-40

Vérin

Voir les informations techniques

Références

SMC :CDQMB100TF-40
Rubix :0338-2390404
Fabricant :00309806
VERIN COMPACT GUIDE SERIE CQM100 CDQMB100TF-40

Résumé technique

Typevérin compact guidé
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT GUIDE SERIE CQM100 CDQMB100TF-40


Vérin compact guidé SMC CQM100 CDQMB100TF-40 conçu pour les applications exigeant compacité, précision et tenue aux efforts latéraux.
Caractéristiques
  • Vérin pneumatique double effet.
  • Guidage intégré pour limiter la rotation.
  • Résistance aux charges latérales supérieure à celle d’un vérin compact standard.
  • Montage direct possible.
  • Dimensions de montage compatibles avec les séries CQS et CQ2.

Spécifications
  • Alésage : 100 mm.
  • Course : 40 mm.
  • Pression maximale de service : 1,0 MPa.
  • Température ambiante et du fluide : -10 à 70 °C sans auto-switch.
  • Raccordement : G3/8.
  • Vitesse de piston : 50 à 300 mm/s.

Normes et instructions d’utilisation
  • Utiliser avec de l’air comprimé.
  • Ne pas utiliser le vérin comme butée.
  • Ne pas démonter ni modifier le produit.
  • La documentation consultée ne mentionne pas de norme spécifique pour cette référence.

Informations techniques


Attributs
Typevérin compact guidé
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre40 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
Pression maxi de service10 bar
Matièrealliage d’aluminium et acier inoxydable
Diamètre d'alésage100 mm
566,49 € HT
/ unité
679,79 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours