Vérin pneumatique normalisé Festo DSBF-C-80-80-PPSA-N3-R

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :DSBF-C-80-80-PPSA-N3-R
Rubix :0326-2565068
Fabricant :1781064
EAN :4052568247898
VERIN NORMALISE DSBF-C-80-80-PPSA-N3-R

Résumé technique

Diamètre vérin80 mm
Course du cylindre80 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN NORMALISE DSBF-C-80-80-PPSA-N3-R


Vérin normalisé DSBF-C-80-80-PPSA-N3-R Course=80 mm, Diamètre de piston=80 mm, Amortissement=PPS : Amortissement de fin course pneumatique auto-ajustable, Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=ISO 15552

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin80 mm
Course du cylindre80 mm
Typevérin normalisé dsbf
405,73 € HT
/ unité
486,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours