Références
Festo :DSBF-C-80-25-PPVA-N3-R
Rubix :0326-2565078
Fabricant :1778429
EAN :4052568247249

Détails articles : VERIN NORMALISE DSBF-C-80-25-PPVA-N3-R
Vérin normalisé DSBF-C-80-25-PPVA-N3-R Course=25 mm, Diamètre de piston=80 mm, Amortissement=PPV : amortissement pneumatique réglable des deux côtés, Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=ISO 15552
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 80 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 25 mm |
| Type | cylindre standard dsbf |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
396,84 € HT
/ unité
476,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours