Vérin pneumatique normalisé Festo DSBF-C-63-320-PPVA-N3-R

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :DSBF-C-63-320-PPVA-N3-R
Rubix :0326-2565098
Fabricant :1776052
EAN :4052568247218
VERIN NORMALISE DSBF-C-63-320-PPVA-N3-R

Résumé technique

Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre320 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN NORMALISE DSBF-C-63-320-PPVA-N3-R


Vérin normalisé DSBF-C-63-320-PPVA-N3-R Course=320 mm, Diamètre de piston=63 mm, Amortissement=PPV : amortissement pneumatique réglable des deux côtés, Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=ISO 15552

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre320 mm
Typecylindre standard dsbf
360,72 € HT
/ unité
432,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours