Vérin pneumatique normalisé Festo DSBF-C-63-100-PPSA-N3-R

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :DSBF-C-63-100-PPSA-N3-R
Rubix :0326-2565106
Fabricant :1780909
EAN :4052568247768
VERIN NORMALISE DSBF-C-63-100-PPSA-N3-R

Résumé technique

Typecylindre standard dsbf
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre100 mm

Détails articles : VERIN NORMALISE DSBF-C-63-100-PPSA-N3-R


Vérin normalisé DSBF-C-63-100-PPSA-N3-R Course=100 mm, Diamètre de piston=63 mm, Amortissement=PPS : Amortissement de fin course pneumatique auto-ajustable, Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=ISO 15552

Informations techniques


Attributs
Typecylindre standard dsbf
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre100 mm
312,57 HT
/ unité
375,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours