Vérin pneumatique normalisé Festo DSBF-C-50-250-PPSA-N3-R

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :DSBF-C-50-250-PPSA-N3-R
Rubix :0326-2565114
Fabricant :1780291
EAN :4052568247683
VERIN NORMALISE DSBF-C-50-250-PPSA-N3-R

Résumé technique

Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre250 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN NORMALISE DSBF-C-50-250-PPSA-N3-R


Vérin normalisé DSBF-C-50-250-PPSA-N3-R Course=250 mm, Diamètre de piston=50 mm, Amortissement=PPS : Amortissement de fin course pneumatique auto-ajustable, Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=ISO 15552

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre250 mm
Typevérin normalisé dsbf
291,63 € HT
/ unité
349,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours