Références
Festo :DSBF-C-40-80-PPSA-N3-R
Rubix :0326-2565119
Fabricant :1779434
EAN :4052568247515
Détails articles : VERIN NORMALISE DSBF-C-40-80-PPSA-N3-R
Vérin normalisé DSBF-C-40-80-PPSA-N3-R Course=80 mm, Diamètre de piston=40 mm, Amortissement=PPS : Amortissement de fin course pneumatique auto-ajustable, Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=ISO 15552
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin normalisé dsbf |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,12 € HT
/ unité
274,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours