Vérin pneumatique normalisé Festo DSBF-C-40-40-PPSA-N3-R

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :DSBF-C-40-40-PPSA-N3-R
Rubix :0326-2565123
Fabricant :1779432
EAN :4052568247492
VERIN NORMALISE DSBF-C-40-40-PPSA-N3-R

Résumé technique

Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN NORMALISE DSBF-C-40-40-PPSA-N3-R


Vérin normalisé DSBF-C-40-40-PPSA-N3-R Course=40 mm, Diamètre de piston=40 mm, Amortissement=PPS : Amortissement de fin course pneumatique auto-ajustable, Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=ISO 15552

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre40 mm
Typevérin normalisé dsbf
223,42 € HT
/ unité
268,10 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours