Vérin pneumatique normalisé Festo DSBF-C-40-200-PPVA-N3-R

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :DSBF-C-40-200-PPVA-N3-R
Rubix :0326-2565796
Fabricant :1774266
EAN :4052568246952
VERIN NORMALISE DSBF-C-40-200-PPVA-N3-R

Résumé technique

Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN NORMALISE DSBF-C-40-200-PPVA-N3-R


Vérin normalisé DSBF-C-40-200-PPVA-N3-R Course=200 mm, Diamètre de piston=40 mm, Amortissement=PPV : amortissement pneumatique réglable des deux côtés, Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=ISO 15552

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre200 mm
Typecylindre standard dsbf
248,63 € HT
/ unité
298,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours