Vérin pneumatique normalisé Festo DSBF-C-32-400-PPSA-N3-R

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :DSBF-C-32-400-PPSA-N3-R
Rubix :0326-2565136
Fabricant :1778844
EAN :4052568247461
VERIN NORMALISE DSBF-C-32-400-PPSA-N3-R

Résumé technique

Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre400 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN NORMALISE DSBF-C-32-400-PPSA-N3-R


Vérin normalisé DSBF-C-32-400-PPSA-N3-R Course=400 mm, Diamètre de piston=32 mm, Amortissement=PPS : Amortissement de fin course pneumatique auto-ajustable, Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=ISO 15552

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre400 mm
Typevérin normalisé dsbf
232,24 € HT
/ unité
278,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours