Références
Festo :DSBF-C-125-50-PPSA-N3-R
Rubix :0326-2563637
Fabricant :1792955
EAN :4052568248369

Détails articles : VERIN NORMALISE DSBF-C-125-50-PPSA-N3-R
Vérin normalisé DSBF-C-125-50-PPSA-N3-R Course=50 mm, Diamètre de piston=125 mm, Amortissement=PPS : Amortissement de fin course pneumatique auto-ajustable, Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=ISO 15552
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 125 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 50 mm |
| Type | vérin normalisé dsbf |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
888,73 € HT
/ unité
1 066,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours