Références
Festo :DSBF-C-125-500-PPVA-N3-R
Rubix :0326-2563638
Fabricant :1785023
EAN :4052568248338

Détails articles : VERIN NORMALISE DSBF-C-125-500-PPVA-N3-R
Vérin normalisé DSBF-C-125-500-PPVA-N3-R Course=500 mm, Diamètre de piston=125 mm, Amortissement=PPV : amortissement pneumatique réglable des deux côtés, Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=ISO 15552
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 125 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 500 mm |
| Type | vérin normalisé dsbf |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 124,90 € HT
/ unité
1 349,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours