Références
Festo :DSBF-C-125-160-PPSA-N3-R
Rubix :0326-2563653
Fabricant :1792959
EAN :4052568248406

Détails articles : VERIN NORMALISE DSBF-C-125-160-PPSA-N3-R
Vérin normalisé DSBF-C-125-160-PPSA-N3-R Course=160 mm, Diamètre de piston=125 mm, Amortissement=PPS : Amortissement de fin course pneumatique auto-ajustable, Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=ISO 15552
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 125 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 160 mm |
| Type | vérin normalisé dsbf |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
944,87 € HT
/ unité
1 133,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours