Vérin pneumatique normalisé Festo DSBF-C-125-125-PPSA-N3-R

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :DSBF-C-125-125-PPSA-N3-R
Rubix :0326-2563655
Fabricant :1792958
EAN :4052568248390
VERIN NORMALISE DSBF-C-125-125-PPSA-N3-R

Résumé technique

Diamètre vérin125 mm
Course du cylindre125 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN NORMALISE DSBF-C-125-125-PPSA-N3-R


Vérin normalisé DSBF-C-125-125-PPSA-N3-R Course=125 mm, Diamètre de piston=125 mm, Amortissement=PPS : Amortissement de fin course pneumatique auto-ajustable, Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=ISO 15552

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin125 mm
Course du cylindre125 mm
Typevérin normalisé dsbf
927,01 € HT
/ unité
1 112,41 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours