Références
Festo :DSBF-C-100-40-PPVA-N3-R
Rubix :0326-2565152
Fabricant :1782254
EAN :4052568247997
Détails articles : VERIN NORMALISE DSBF-C-100-40-PPVA-N3-R
Vérin normalisé DSBF-C-100-40-PPVA-N3-R Course=40 mm, Diamètre de piston=100 mm, Amortissement=PPV : amortissement pneumatique réglable des deux côtés, Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=ISO 15552
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin normalisé dsbf |
|---|---|
| Diamètre vérin | 100 mm |
| Course du cylindre | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
519,91 € HT
/ unité
623,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours