Vérin pneumatique normalisé Festo DSBF-C-100-320-PPVA-N3-R

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :DSBF-C-100-320-PPVA-N3-R
Rubix :0326-2565156
Fabricant :1782262
EAN :4052568248079
VERIN NORMALISE DSBF-C-100-320-PPVA-N3-R

Résumé technique

Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre320 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN NORMALISE DSBF-C-100-320-PPVA-N3-R


Vérin normalisé DSBF-C-100-320-PPVA-N3-R Course=320 mm, Diamètre de piston=100 mm, Amortissement=PPV : amortissement pneumatique réglable des deux côtés, Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=ISO 15552

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre320 mm
Typevérin normalisé dsbf
607,81 € HT
/ unité
729,37 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours