Références
Festo :DSBF-C-100-100-PPVA-N3-R
Rubix :0326-2565165
Fabricant :1782257
EAN :4052568248024

Détails articles : VERIN NORMALISE DSBF-C-100-100-PPVA-N3-R
Vérin normalisé DSBF-C-100-100-PPVA-N3-R Course=100 mm, Diamètre de piston=100 mm, Amortissement=PPV : amortissement pneumatique réglable des deux côtés, Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=ISO 15552
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 100 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 100 mm |
| Type | vérin normalisé dsbf |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
587,57 € HT
/ unité
705,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours