Références
Festo :AEVUZ-25-25-A-P-A
Rubix :0326-2579005
Fabricant :157271
EAN :4052568124809
Détails articles : VERIN COMPACT AEVUZ-25-25-A-P-A
Le vérin pneumatique compact AEVUZ est conçu pour effectuer des mouvements de traction. La tige se rétracte sous l’action de l’air comprimé pour tirer une pièce ou un mécanisme, puis un ressort assure le mouvement de retour.
Caractéristiques :
Le vérin fonctionne à simple effet en traction : l’air comprimé commande la rentrée de la tige, tandis que le ressort assure son retour. Le vérin peut être installé dans n’importe quelle orientation et fixé directement par un trou traversant ou au moyen d’éléments de montage adaptés. La lubrification est autorisée, mais elle doit être conservée après sa mise en œuvre.
En fin de course, des éléments élastiques intégrés absorbent une partie de l’énergie du piston. Cette solution limite les chocs, les vibrations et le niveau sonore tout en évitant un réglage manuel de l’amortissement. Un capteur de proximité peut également être ajouté afin de surveiller la position du piston.
La désignation de la référence regroupe les informations essentielles sur sa configuration. Par exemple, le modèle AEVUZ-100-10-A-P-A se décompose comme suit :
• AEVUZ : vérin compact à simple effet en traction ;
• 100 : diamètre du piston de 100 mm ;
• 10 : course de 10 mm ;
• A après la course : tige de piston avec filetage mâle ; l’absence de lettre correspond à un filetage femelle ;
• P : amortissement par bagues ou plaques élastiques aux deux extrémités ;
• A final : détection de position prévue pour capteur de proximité ;
• S6 : variante thermorésistante jusqu’à 120 °C.
Spécifications :
• Diamètre du piston : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100 mm
• Course : 1 à 25 mm selon le diamètre
• Pression de service : 0,08 à 1 MPa selon le diamètre
• Force théorique à 0,6 MPa : 42 à 4 222 N selon le diamètre
• Énergie d’impact en fin de course : 0,07 à 1 J selon le diamètre
• Température ambiante : -20 à +80 °C
• Raccords pneumatiques : M5, G1/8 ou G1/4 selon le diamètre
• Filetage de la tige :
◦ femelle : M3 à M12 selon le diamètre
◦ mâle : M6, M8, M10 × 1,25, M12 × 1,25, M16 × 1,5 ou M20 × 1,5 selon le diamètre
• Matériaux :
◦ tube et couvercle : alliage d’aluminium corroyé
◦ tige de piston : acier inoxydable fortement allié ou acier fortement allié selon le diamètre
◦ vis à embase : acier inoxydable fortement allié ou acier galvanisé selon le diamètre
◦ joints dynamiques : polyuréthane
Normes :
• ISO 8573-1:2010 [7:4:4] : définit la qualité de l’air comprimé qui doit être utilisée comme fluide de service
• CRC 2 : classe de protection anticorrosion correspondant à des effets de corrosion moyens
• VDMA 24364-B1/B2-L : classification de conformité PWIS (substances susceptibles de perturber le mouillage ou l’adhérence de la peinture)
Caractéristiques :
Le vérin fonctionne à simple effet en traction : l’air comprimé commande la rentrée de la tige, tandis que le ressort assure son retour. Le vérin peut être installé dans n’importe quelle orientation et fixé directement par un trou traversant ou au moyen d’éléments de montage adaptés. La lubrification est autorisée, mais elle doit être conservée après sa mise en œuvre.
En fin de course, des éléments élastiques intégrés absorbent une partie de l’énergie du piston. Cette solution limite les chocs, les vibrations et le niveau sonore tout en évitant un réglage manuel de l’amortissement. Un capteur de proximité peut également être ajouté afin de surveiller la position du piston.
La désignation de la référence regroupe les informations essentielles sur sa configuration. Par exemple, le modèle AEVUZ-100-10-A-P-A se décompose comme suit :
• AEVUZ : vérin compact à simple effet en traction ;
• 100 : diamètre du piston de 100 mm ;
• 10 : course de 10 mm ;
• A après la course : tige de piston avec filetage mâle ; l’absence de lettre correspond à un filetage femelle ;
• P : amortissement par bagues ou plaques élastiques aux deux extrémités ;
• A final : détection de position prévue pour capteur de proximité ;
• S6 : variante thermorésistante jusqu’à 120 °C.
Spécifications :
• Diamètre du piston : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100 mm
• Course : 1 à 25 mm selon le diamètre
• Pression de service : 0,08 à 1 MPa selon le diamètre
• Force théorique à 0,6 MPa : 42 à 4 222 N selon le diamètre
• Énergie d’impact en fin de course : 0,07 à 1 J selon le diamètre
• Température ambiante : -20 à +80 °C
• Raccords pneumatiques : M5, G1/8 ou G1/4 selon le diamètre
• Filetage de la tige :
◦ femelle : M3 à M12 selon le diamètre
◦ mâle : M6, M8, M10 × 1,25, M12 × 1,25, M16 × 1,5 ou M20 × 1,5 selon le diamètre
• Matériaux :
◦ tube et couvercle : alliage d’aluminium corroyé
◦ tige de piston : acier inoxydable fortement allié ou acier fortement allié selon le diamètre
◦ vis à embase : acier inoxydable fortement allié ou acier galvanisé selon le diamètre
◦ joints dynamiques : polyuréthane
Normes :
• ISO 8573-1:2010 [7:4:4] : définit la qualité de l’air comprimé qui doit être utilisée comme fluide de service
• CRC 2 : classe de protection anticorrosion correspondant à des effets de corrosion moyens
• VDMA 24364-B1/B2-L : classification de conformité PWIS (substances susceptibles de perturber le mouillage ou l’adhérence de la peinture)
Points forts
• La construction compacte facilite l’intégration lorsque l’espace disponible pour l’actionneur est limité
• L’amortissement élastique limite les effets du mouvement en fin de course et ne nécessite aucun réglage
• La détection par capteur de proximité facilite le contrôle de la position du piston dans un système automatisé
• La position de montage indifférente offre davantage de possibilités pour intégrer le vérin au mécanisme
• L’amortissement élastique limite les effets du mouvement en fin de course et ne nécessite aucun réglage
• La détection par capteur de proximité facilite le contrôle de la position du piston dans un système automatisé
• La position de montage indifférente offre davantage de possibilités pour intégrer le vérin au mécanisme
Applications
Ces vérins conviennent aux mécanismes pneumatiques qui nécessitent une action linéaire de traction. Ils peuvent servir à tirer, ramener ou déplacer un élément par rentrée de la tige, puis à le remettre en position grâce au retour par ressort.
Leur construction compacte facilite leur intégration dans des machines et équipements automatisés lorsque l’espace disponible est limité.
Leur construction compacte facilite leur intégration dans des machines et équipements automatisés lorsque l’espace disponible est limité.
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact aevuz-25-25-a-p-a |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
267,15 € HT
/ unité
320,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours