Vérin compact SMC CQ2B50TF-10SZ

Vérin compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2B50TF-10SZ
Rubix :0338-2175909
Fabricant :00717045
VERIN COMPACT SIMPLE EFFET TIGE RENTRE D50 C10

Résumé technique

Typesimple effet - retour par ressort
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT SIMPLE EFFET TIGE RENTRE D50 C10


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation.  Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Informations techniques


Attributs
Typesimple effet - retour par ressort
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre10 mm
Pression maxi de service10 bar
72,92 HT
/ unité
87,50 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours